GEKIDAKI SHAFT EXTRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様【Length(ft/m)】6'00"/1.83m【Line】PE 0.6-1.0号【Lure Weight】10-40号【Power】MEDIUM HEAVY 注文コード14991326 品番GDX-S60MH-OMO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

「柔」を極めた もう1つのゲキダキシャフト
ハイブリッドフルソリッド
【EXTROソリッドブランク】+【特殊ソリッドティップ】
柔軟性と剛性を両立する成型方法「EXTRO構造」を用いたカーボンフルソリッドブランクは、時に柔軟でしなやかな曲がりを、時に強靭でパワフルな安心感をもたらします。更に穂先にはゲキダキシャフトシリーズ共通の超柔軟な特殊ソリッドティップを一体接合し、僅かなアタリを明確に可視化。また、強度にも優れており、巻き込み折れを防止できます。
イカメタル対応モデル
柔軟なブランクが船の揺れを吸収し、仕掛けの”ビタ止め”をオートマチックにサポート。渋い状況で特に差が出る”静”の誘いを得意とします。また、ロッド全体でアタリを捉える事ができ、積極的に掛けにいける攻撃的一面も持ち合わせます。
オモリグ対応モデル
ヘビーシンカーを用いたキャストでも、柔靭性による安心感でアグレッシブに広範囲を狙えるうえ、高弾性ロッドに比べリリースのタイミングを掴みやすく、曲がりを活かした美しいキャストを可能とします。シャクり動作においては、バット深くまで曲がり込むことで手首や腕への負担を軽減し、軽快に誘うことができます。
【GDX-C68UL】ジャッカルが提案するゲキダキシリーズのEXTROモデル。チューブラにはない、しなやかな曲がりから生まれる柔らかい誘いは、唯一無二のナチュラルなアクションを生みイカを誘います。バットまで柔らかくしなやかに曲がるブランクは船の揺れを吸収しスッテのビタ止めをサポートしながら、身切れによるばらしを減少させ、貴重な一杯を逃がしません。
【GDX-S60MH-OMO】フルソリッドEXTRO構造採用のショートオモリグモデル。EXTRO製法を採用することによりキャスト時の不安を払拭。ショートレングスに設定することにより、キャスト時はもちろん、誘い上げのアクションにも軽快な操作感を実現。今までになかった新たな提案となる1本です。
【GDX-S65MH+OMO】EXTRO構造採用のオモリグモデル。重量のあるシンカーをより遠くに飛ばし、広範囲を探るオモリグ釣法において、誰もが感じるキャスト時の不安をEXTRO製法を採用することにより払拭。イカを掛けてからはフルソリッド特有のしなやかな曲がりでばらしを軽減する唯一無二の1本です。

仕様【Length(ft/m)】6'00"/1.83m【Line】PE 0.6-1.0号【Lure Weight】10-40号【Power】MEDIUM HEAVY 継数(本)2pcs

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする