ルンゴスティック 60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14992445 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小型のタチウオが捕食のターゲットになっているときに有効な スロージャークにステイ&ショートスライドフォールを容易に演出できます。
ハマチ・メジロ・シオ・サワラといった対象魚に最適。
ビギナーの最初の一本、サブロッドにも お手軽なスピニングリール用ジギングロッドです。

適合ジグウェイト:Max250g、ライン:PE2.0号 全長6ft 寸法(cm)仕舞:136 含有量(%)カーボン:98 モデル60S スピニングモデル 継本数(本)2ピース(グリップジョイント)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする