セット内容1mg×1個、2mg×2個、5mg×1個、10mg×1個、20mg×2個、50mg×1個、100mg×1個、200mg×2個、500mg×1個、1g×1個、2g×2個、5g×1個、10g×1個、20g×2個、50g×1個、100g×1個、ピンセット×1個、専用アルミケース×1個材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1表す量1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100gアズワン品番4-4859-01