曜日別特売
WS1F200 分銅セット WS1Fシリーズ アズワン 15010006

分銅セット WS1Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個表す量1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g注文コード15010006品番WS1F200
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,290
販売価格(税別)
53,900

F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。

セット内容1mg×1個、2mg×2個、5mg×1個、10mg×1個、20mg×2個、50mg×1個、100mg×1個、200mg×2個、500mg×1個、1g×1個、2g×2個、5g×1個、10g×1個、20g×2個、50g×1個、100g×1個、200g×2個、ピンセット×1個、専用アルミケース×1個材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1表す量1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200gアズワン品番4-4859-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする