分銅セット WS1Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 表す量1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg 注文コード15010024 品番WS1F1K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥88,990
販売価格(税別)
80,900
この商品は表す量など5種類から選べます 他の種類を見る

F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。

セット内容1mg×1個、2mg×2個、5mg×1個、10mg×1個、20mg×2個、50mg×1個、100mg×1個、200mg×2個、500mg×1個、1g×1個、2g×2個、5g×1個、10g×1個、20g×2個、50g×1個、100g×1個、200g×2個、500g×1個、1kg×1個、ピンセット×1個、専用アルミケース×1個 材質非磁性ステンレス鋼 形状円筒型 等級F1 表す量1mg、2mg、5mg、10mg、20mg、50mg、100mg、200mg、500mg、1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1kg アズワン品番4-4859-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする