アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 作業台
耐薬耐荷重作業台 引出し・キャスター付 AWT-75DCシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-5056-02
注文コード
15010365
品番
AWT-1275DC
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥250,800
販売価格(税別)
¥
228,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様
脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)
質量(kg)
約52
耐荷重(kg)
300(均等荷重)
引出し内寸法(mm)
393×395×45
サイズ(mm)
1200×750×750
アズワン品番
4-5056-02
グリーン購入法
適合
引出し取付可能数
2個 ※本体には1個付属しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません