アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 作業台
耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-5059-01
注文コード
15010399
品番
AWT-0975
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥166,100
販売価格(税別)
¥
151,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
脚部:レベルアジャスター付き
質量(kg)
約34
耐荷重(kg)
600(均等荷重)
引出し内寸法(mm)
393×395×45
サイズ(mm)
900×750×750
アズワン品番
4-5059-01
グリーン購入法
適合
引出し取付可能数
1個 ※本体には1個付属しています。
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません