耐薬耐荷重作業台 AWT-75シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-5059-03 注文コード15010417 品番AWT-1575
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥196,900
販売価格(税別)
179,000
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様脚部:レベルアジャスター付き 質量(kg)約50 耐荷重(kg)600(均等荷重) 引出し内寸法(mm)393×395×45 サイズ(mm)1500×750×750 アズワン品番4-5059-03 グリーン購入法適合 引出し取付可能数2個 ※本体には1個付属しています。
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする