アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
PTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
15011099
品番
UG-3
参考基準価格(税別)
¥15,770
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質
フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔
幅(mm)
10
色
シルバー
長さ(m)
32.9
使用温度範囲(℃)
-73〜+260
粘着剤
シリコン系
基材厚さ(mm)
0.090
接着力(N/cm)
6.6
アズワン品番
4-4217-01
全厚(mm)
0.14(基材+粘着剤)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000