PTFE+アルミ箔テープ UG-3シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 15011108 品番 UG-3
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。

材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔 幅(mm)13 シルバー 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-73〜+260 粘着剤シリコン系 基材厚さ(mm)0.090 接着力(N/cm)6.6 アズワン品番4-4217-02 全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする