※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
16
注文コード
15021538
品番
MSH-16C-3-5
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)
A7075
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
39000
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
2.5
寸法E(mm)
( max.)5
寸法W(mm)
20
寸法G(mm)
5.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.2×10^-6
許容偏角(°)
5
許容エンドプレイ(mm)
±0.25
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
5.9
ねじ締付トルク(N・m)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M1.6
許容偏心(mm)
無負荷時:0.25/負荷時:0.18
仕上(本体)
アルマイト処理