曜日別特売
FSLI-54-G-50-BK 水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社) 15047544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLI-54-G-50-BK 水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社) 15047544
FSLI-54-G-50-BK 水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社) 15047544

水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個【ホルダー】ブラック注文コード15047544品番FSLI-54-G-50-BK
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一軸タイプの気泡管水平器。
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。

【ホルダー】ブラック質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3感度50'/2mm寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする