GP100-C 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP NBK(鍋屋バイテック会社) 15054474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)13(片側)注文コード15054474品番GP100-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,000

高速開閉タイプ
低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能
信頼性のある技術
20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
長寿命
最大1000万サイクルメンテナンスフリー

ストローク(mm)13(片側)質量(kg)1.311サイズGP100使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30安全性【安全特性(内蔵スプリング)】-最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデル-最小圧力(bar)5スプリングによる最小把持力(N)-把持力(N)【開】-、【閉】450公称圧力(bar)6オープニングタイム(秒)0.05クロージングタイム(秒)0.05サイクルあたりの空気消費量(cm3)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする