外山電気
外山電気の 電路支持材/支持金具
外山電気の 電路支持用サドル
外山電気の 電路支持用サドルベース
高耐食めっき鋼板 サドルベースキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
15094110
品番
SBM25
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高耐食性・低コストの新素材採用
適合
鋼製電線管用
幅(mm)
20
サイズ
アンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
呼び
25
サドル径(Φmm)
25.5