Zefal
Zefalの タイヤ・ホイール関連
Zefalの 自転車用フェンダー(泥よけ)
DEFLECTOR RM90+ リアフェンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15121088
品番
Z03FEN01401
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
MTB ワイドタイヤ用にデザインされ過酷な状況でも使えるように強度を向上。クイックマウンティングシステムにより工具なしで簡単に素早く取り付け可能。後ろからの視認性を高めるリフレクター付き。フェンダーの
材質
ファイバーグラス、強化ポリプロピレン
幅(mm)
89 〜 95
色
BK
質量(g)
238
タイプ
27.5・29 対応、3.0inch タイヤまで対応
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。