63軽量棚 オープンA天地5段 900W300D1500H ネオホワイト<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15144791
品番
63W5AA ZA75
参考基準価格(税別)¥38,390販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×300×1500
機能
軽量タイプ / 1段当たりの最大積載量(kg):150kg / 1台当たりの最大積載量(kg):1000kg / ラックタイプ:開放型 / 本体素材:スチール / 段数:4段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:○
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき31,160/税込34,276
北海道地方数量1につき31,160/税込34,276
沖縄地方数量1につき31,160/税込34,276
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする