KE8950R KVM延長器 ATEN 15284064 KE8950R KVM延長器 ATEN 15284064 KE8950R KVM延長器 ATEN 15284064 KE8950R KVM延長器 ATEN 15284064 KE8950R KVM延長器 ATEN 15284064

KVM延長器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284064 品番KE8950R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

PCのコンソールをイントラネット経由で延長できるHDMI対応IP-KVMレシーバーです。
4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。
PCを接続するトランスミッター(KE8950T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)KE8950Rから構成されます。
各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。

用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に 付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.23 消費電力(W)(DC5V)5.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55 適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G 最大解像度3840×2160(30Hz) 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1 アズワン品番64-8301-56 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数リモート:1
注意
※1対多、多対1、多対多で使用する際には、データスループットの低下を防ぐためにIGMP対応のハブをご利用ください
※SFPモジュールは別売品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする