用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に
付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.13
消費電力(W)(DC5V)7.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142
最大解像度3840×2160(30Hz)
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1
アズワン品番64-8301-49
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト:1、ローカル:1