画像準備中

ビデオアクセサリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287379 品番VE-RMK3U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。
固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。
ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。

用途3U サイズのラックマウントにATEN製品用 仕様(最大取り付け数)12 適合機種CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810 質量(kg)2.26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×133×116 mm 適合品番CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする