日立産機システム
日立産機システムの ラッカースプレー
汎用ポンプ用塗料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400mL×6本)
注文コード
15344816
品番
900002
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
ベージュ
適合
汎用ポンプ補修用純正塗料 マンセルNO.5Y7/1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
720mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
SDS(0.07MB)