消費電力(W)11色ホワイト電球の種類高演色LEDコード長さ(m)3調光の可否不可仕様調光器:不可長さ(mm)279幅(mm)600質量(kg)2取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダードタイプ種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)25取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1200