曜日別特売
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548

 

ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548
ED-227 ソーラーライトアッシュ BK 星光産業 15381548

ソーラーライトアッシュ BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15381548品番ED-227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワイド開口ビッグボディで約200本の吸い殻を捨てられるXLサイズの灰皿です。
「全開灰すて」機能でフタが消火部ごと大きく開き、吸い殻が捨てやすい設計です。 ※誤作動防止のロック機能が付いています。
溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。
簡易防滴設計になっていますので、汚れた灰皿を注水で濯ぎ洗いをすることが出来ます。
スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。
ソーラー+オートライト(白LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。

幅(mm)100ブラック高さ(mm)177質量(g)382奥行(mm)110収納本数(本)約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする