付属品専用レインカバー(ブラック)
仕様【拡張機能】サコッシュ分離機能、【拡張機能】簡易2気室化機能、【拡張機能】透明窓展開機能
適合機種〜14.0インチ ノートパソコン
材質ポリエステル、PVC
色ブラック
質量(g)約1000
タイプ【持ち運びタイプ】背負い
容量(L)約17
表面処理撥水加工(表生地)
幅W×厚さ×高さH(mm)約300×170×380
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×25×330※参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
ポケット【前面】ファスナーポケット×1・スリーブポケット×1、【背面】スリーブポケット×1、【側面】サイドアクセスポケット×2 ※メイン気室内部に直結、【気室内】背面気室部:スリーブポケット×5
気室数2
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【メイン気室内寸】約280×360×110、【背面気室内寸】約280×360×35