付属品専用レインカバー(グレー)
対象パソコン〜14.0インチ ノートパソコン
材質ポリエステル、PVC
色パステルピンク
質量(g)約1000
タイプバックパック/背負い
表面処理撥水加工(表生地)
幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:300×170×380、メイン気室:280×110×360、背面気室:280×35×360、PC収納部:230×25×330 (参考収納寸法)
ポケット(前面)ファスナーポケット×1/スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1、(側面)サイドアクセスポケット×2 [メイン気室内部に直結]、(気室内)背面気室部:スリーブポケット×5
気室数2
拡張性サコッシュ分離機能 簡易2気室化機能 透明窓展開機能