ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15402855
品番
DSVPWOM-CA1BS-004-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,809
販売価格(税別)
¥
26,190
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズ動力ケーブル
用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min 1kW
2000r/min 1kW
1000r/min 900W
仕様
相当品形名:R88A-CA1B※※※SF
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし
長さ(m)
4
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の8倍以上
仕上外径(mm)
7.9
シールド
有
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
動力ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ