ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15404447
品番
DSVPWOM-CA1AB-001-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,577
販売価格(税別)
¥
5,070
バスケットに入れる
オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキケーブル
用途
対応サーボモータ:【100V】
3000r/min 100W、200W、400W
【200V】
3000r/min 100W、200W、400W、750W
仕様
相当品形名:R88A-CA1A※※※BF
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子
長さ(m)
1
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
38.61mm以上
仕上外径(mm)
4.8
シールド
無
定格温度(℃)
105
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
ブレーキケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ