曜日別特売
ZNGU110504ZER-PM JC8050 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 15420328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ZNGU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質JC8050コーティングPVD:JC8050注文コード15420328品番ZNGU110504ZER-PM JC8050
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質JC8050寸法A(mm)11精度G寸法B(mm)6.3寸法T(mm)5.6コーティングPVD:JC8050寸法rε(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする