ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 照明器具
ラバー調ソフトLEDペンライト ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15437444
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
滑りにくく、手になじむラバー調です。
しっかり握れるロングタイプです。
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
色
ブラック
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4電池×2個(テスト用付属)
アズワン品番
8-9555-03