ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用踏み台
ミニ踏み台 1段 MS1シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトブルー
アズワン品番
9-1702-01
注文コード
15437460
品番
MS1-PB-200
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラーと高さのバリエーションを揃えています。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
昇降のアシストに。
材質
スチール(粉体塗装)、抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
質量(kg)
2.5
色
ライトブルー
タイプ
1段
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×200
アズワン品番
9-1702-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000