小さいデジタル温湿度計

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15442414 品番 O-420WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS樹脂 ホワイト 電源単4形乾電池 測定項目温度・湿度 分解能温度:0.1、湿度1 温度測定範囲(℃)-10〜50 湿度測定範囲(%)10〜99 液晶サイズ40×39mm スタンドあり 保証期間1年 設置方法スタンド式・ストラップ穴付 温度表示方式デジタル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
室温確認用
サービス業

小ぶりで置き場所も取らず、どこにも置けるデザインで顔の表示もついて確認しやすい。

対象商品:
15442430
2025-09-15
用途:
マイカー車内用
その他業種

地元のホームセンターより、品揃えと価格にメリットがあるのど、ちょくちょく購入させてもらってます

対象商品:
15442414
2025-03-16
用途:
リビングのエアコン設定の参考として利用
製造業

小さいけど、湿度の大体のレベル感はわかります。
しっかり、エアコンつける前後での違いなど、しっかり反応しているようです。
小さいのでじゃまにならずいいですね。

2025-06-18
用途:
熱中症対策
マルホン工業株式会社 本社 様 (製造業)

熱中症対策で購入しました。
温度・湿度がすぐに分かるので良かったです。

2024-09-03
用途:
工場内の室温・湿度管理

工場内がとても暑くなるので
従業員の健康管理のため、4か所に設置しました
文字が大きく見やすいので使い勝手いいです

1人が参考にしています
対象商品:
15442430
2024-06-20
用途:
室内机の上
運輸・通信業

小さくても見やすく 持ち運び便利です 状況見てエアコン入れてます

1人が参考にしています
対象商品:
15442414
2024-08-15
用途:
自室に湿度計がないので設置した。
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に物自体小さかったが文字自体大きくとても見やすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする