17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。
680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用
着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。
ケースサイズ27×13×8cm。
考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。
置いても倒れない自立設計。
疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。
旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック