ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
マイルドライナー やさしさマイルド5色セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
15447960
品番
WKT7-5C-YC
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
使い方が広がる2つのカラーセットが新登場!やさしさマイルド ほんのりとした色合いのシャーベットカラー、ナチュラルマイルド 大人っぽい色合いのアースカラー
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太4.0細1.0〜1.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210.0×64.016.0
インク色
マイルドソーダブルー・マイルドシャーベットイエロー・マイルドベビーピンク・マイルドライラック・マイルドハニーオレンジ
インク
水性顔料
色数
5
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/太字