マイルドライナー ナチュラルマイルド5色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード15447969 品番WKT7-5C-NTC
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

使い方が広がる2つのカラーセットが新登場!やさしさマイルド ほんのりとした色合いのシャーベットカラー、ナチュラルマイルド 大人っぽい色合いのアースカラー

タイプツイン 線幅(mm)太4.0細1.0〜1.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210.0×64.016.0 インク色マイルドオリーブ・マイルドクールグレー・マイルドベージュ・マイルドダスティピンク・マイルドクリーム インク水性顔料 色数5 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする