蛍光ボードマーカー・細字

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15468366 品番 LBM1045V
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。

用途
小さいサイズの筆記や細部描きに
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式 線幅(mm)1 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×126 インク色バイオレット インク水性顔料系、色/蛍光調カラー ペン先丸芯 インク容量(mL)3 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15468400
2025-02-19
用途:
工事写真撮影
福崎電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何回もリピートしております。
ビューボードに描くとくっきりと見やすく、消しやすく重宝しております。

2024-12-27
用途:
作業用シートへの位置だしなど
建設業・工事業

新しく入社した方がご希望されて初購入。
書きやすいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする