曜日別特売
LBM1048A 蛍光ボードマーカー・極太 レイメイ藤井 15468664

蛍光ボードマーカー・極太

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルー
内容量1本注文コード15468664品番LBM1048A
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
平芯は1本で正面・側面・角面の3通りの太さを表現できます。

用途
特大文字や広い面の塗りつぶしに。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)正面:15、側面:9、角面:4本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×155インク色ブルーインク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先平芯インク容量(mL)30商品タイプ本体線の太さ極太繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする