蛍光ボードマーカー・極太

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色バイオレット 注文コード15468689 品番LBM1048V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品はインク色など8種類から選べます 他の種類を見る

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
平芯は1本で正面・側面・角面の3通りの太さを表現できます。

用途
特大文字や広い面の塗りつぶしに。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式 線幅(mm)正面:15、側面:9、角面:4 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×155 インク色バイオレット インク水性顔料系、色/蛍光調カラー ペン先平芯 インク容量(mL)30 商品タイプ本体 線の太さ極太

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする