ストーブバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15484527 品番HSB-L(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。灯油がこぼれても染み出さないように防水下皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。高さの低いストーブ用に面ファスナーで固定できる内蓋を付属。

用途ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。ストーブケース ストーブ 収納 アウトドア キャンプ ストーブアクセサリー 適合機種コロナ SL-6xxx、アラジン BF-3912 材質表面:ポリエステル、本体:発泡ポリエチレン、インナー:EVA、底面:ターポリン 質量(kg)1.54 ブラック サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48×62
注意
※ストーブは付属しません。バッグのみのお届けとなります。

商品説明動画

ストーブバッグ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15484527 HSB-L(BK) 15484518 HSB-M(BK) ストーブバッグ YAMAZEN(山善) ストーブバッグ YAMAZEN(山善) 1個 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする