バッテリー充電器 12V用 1A バイク用 ワニ口クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15510777 品番HE-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。

用途充電器に。 寸法(mm)70×45×28 規格欧州:CE規格/北米:UL規格/日本:PSE規格/中国:CCC規格 出力DC12V/1A(最大出力13.8V) コード長さ(m)約2.4 入力AC100V〜240V/50/60Hz対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする