デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15551070 品番 CTH-230(一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。

用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池(1本)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池×1本 センサータイプ温度/サーミスタ、湿度/セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)-10〜50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10〜90 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10〜+50 ℃、10〜90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜50℃、10〜90%%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命約1年間 湿度測定精度±5%RH(+25℃、40〜80%RH)、±8%RH(それ以外) 測定精度(℃)±1(0〜40℃)、±2(それ以外) 分解能(%RH)1 校正証明書付き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする