プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の 酸素投与
プロシェア(ナビス/アズワン)の バイトブロック
バーマンエアウェイ NV06Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1703-06
注文コード
15607605
品番
NV06B010910
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ展開が豊富です。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
90
対象
成人(中)※あくまで参考となります。使用される患者様の口唇から下顎角までのサイズにあったものを選択してご使用ください。
アズワン品番
7-1703-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000056
医薬品医療機器等法
一般医療機器