タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ボトル(大容量)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15616407
品番
MHK-A202XC
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
アウトドアで大活躍のたっぷりタイプ
質量(kg)
1.2
色
クリアーステンレス<XC>
容量(L)
2
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
12.3×13.1×37.1
保温効力(℃)
(24時間)62以上、(6時間)81以上
保冷効力(℃)
(6時間)7以下
エコマーク認定番号
10 146 005