真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15616574 品番 MCT-K035KK
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

開けかた簡単、ワンプッシュオープン。BioGuard+(バイオガードプラス)で衛生的。

質量(kg)0.17 ストーンブラック 容量(L)0.35 エコマーク認定認定 寸法(cm)6.6×7.0×18.0 保温効力(℃)(6時間)63以上、(1時間)85以上 保冷効力(℃)(6時間)9以下 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする