タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15616617
品番
MCT-K050KK
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
開けかた簡単、ワンプッシュオープン。BioGuard+(バイオガードプラス)で衛生的。
質量(kg)
0.21
色
ストーンブラック
容量(L)
0.5
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
6.6×7.0×23.1
保温効力(℃)
(6時間)69以上、(1時間)86以上
保冷効力(℃)
(6時間)8以下
口径(Φcm)
約4
エコマーク認定番号
10 146 005