真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15616669 品番 MCT-K060WT
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

開けかた簡単、ワンプッシュオープン。BioGuard+(バイオガードプラス)で衛生的。

質量(kg)0.23 スノードロップ 容量(L)0.6 エコマーク認定認定 寸法(cm)7.0×7.4×24.6 保温効力(℃)(6時間)72以上、(1時間)87以上 保冷効力(℃)(6時間)8以下 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする