タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
真空断熱炭酸ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15616800
品番
MTA-T050GE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
質量(kg)
0.29
色
エメラルド
容量(L)
0.5
寸法(cm)
10.5×7.5×21.2
保冷効力(℃)
(6時間)8以下
口径(Φcm)
約4.8