画像準備中

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)2.2 電圧(V)400/400/440/460 極数(P)6 注文コード15627187 品番SF-PRVO-6P-2.2KW-400V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥271,500 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥129,0005,098
この商品は出力・電圧・極数など74種類から選べます 他の種類を見る

保護IP44
JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力(kW)2.2 電源三相 電圧(V)400/400/440/460 極数(P)6 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式立形フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋外 枠番112M 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 定格電流(A)5.2/4.7/4.6/4.6 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30〜40 運転(定格)S1連続 始動電流(A)63.3/53.3/60.1/63.6 始動トルク243/192/234/256(%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])970/1165/1170/1175 防水性屋外形(IP44)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする