本体
コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
透明ポケット1 B5-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
15850436
品番
S-8510
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
脱落防止フタつき透明ポケットリーフ
仕様
B5-L26穴1段
材質
再生樹脂エンボスPPベース
グリーン購入法
適合
外寸法(高さH×幅W)(mm)
269×202
ポケット内寸法(mm)
H265×W187