エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-6~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
15922541
品番
CDM2HL40-670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,950

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
670
取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
有

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15922541CDM2HL40-67049293414CDM2HL40-670ZCDM2HL40-670 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293414CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDM2HL40-670 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-6~) SMC ラバークッション 複動片ロッド 軸方向フート形 【通販モノタロウ】