アンカーボルト

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード16242494 品番12×400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Zマーク金物

ねじ径M12 ねじ長さ(mm)60 付属品六角ナットM12×1個 材質炭素鋼 全長(mm)400 規格Zマーク表示金物 表面処理電気亜鉛めっき(有色クロメート)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16242494 12×400 32621197 12×400 アンカーボルト ノーブランド アンカーボルト ノーブランド 1箱(50本) 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38669653
2017-07-03
用途:
基礎伏用
建設業・工事業

とにかく値段が申し分ないですね。ホームセンターの半値近い値段なのに質は変わらないです。

対象商品:
16242494
2017-06-28
用途:
基礎工事

50本入りが取り扱い終了との事ですが、ばら売りよりもお得な値段で再販される事を望みます。

対象商品:
16242494
2016-11-24
用途:
基礎に土台を固定する時
長谷川鳶工業株式会社 様 (建設業・工事業)

価格が安い。
高さのしるしが、もっとハッキリしているともっといい。

対象商品:
38669653
2017-07-29
用途:
住宅の基礎工事用
株式会社 石田組 様 (建設業・工事業)

なんら問題なしで使用しております。
これからも継続して使用したいと考えております。

対象商品:
16242494
2017-06-02
用途:
基礎工事
建設業・工事業

とくにもんだいなくつかえます。かかくももんだいなし

対象商品:
38669653
2017-06-03
用途:
基礎と木材のアンカー使用時
建設業・工事業

なんと言っても価格が安いのがいい。機能的にも十分満足。

対象商品:
38669653
2016-12-13
用途:
基礎工事

安くて助かりますが、メッキが雑でムラがあった。中国製なので仕方ないか。

対象商品:
16242494
2016-12-07
用途:
建物の基礎工事
有限会社 岡本工業 様 (建設業・工事業)

安くて品質にも他のものとそう変わりはないようなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする