TRUSCO
TRUSCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
TRUSCOの 温度計・温湿度計
TRUSCOの 温湿度計・熱中対策温湿度計
大型アナログ温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16247692
品番
TAOT-250-U
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。
ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
湿度測定範囲(%)
20〜100
用途
室内の温湿度管理に。
トラスコ品番
473-6800
質量(g)
730
最小表示
(温度)2℃、(湿度)5%RH
測定項目
温度、湿度
1目盛(℃)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×35×285
温度測定範囲(℃)
-30〜50
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
特性
なし
1目盛(%)
5
校正証明書
なし